曜日別特売
3301014-20122 滅菌採水ボトル ハイポなし 3301014シリーズ アテクト 82048255

3301014-20122 滅菌採水ボトル ハイポなし 3301014シリーズ アテクト 82048255
3301014-20122 滅菌採水ボトル ハイポなし 3301014シリーズ アテクト 82048255

滅菌採水ボトル ハイポなし 3301014シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(500本)
容量50mL
内容量1箱(500本)注文コード82048255品番3301014-20122
参考基準価格(税別)¥101,100販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

スクリュー式のフタを採用しました。
目盛付の広口タイプで採水がしやすいです。
個包装で簡単に開封できます(ノッチ付)。

材質
本体/PE、キャップ/PP
容量
50mL
アズワン品番
69-8450-15
仕様
50mL 1箱 500本入,※EOG滅菌済
サイズ
Φ45×55mm
口径
Φ28mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする