3301021-20302 ディスポスポイト 3mL 滅菌済 1箱 1000本入 アテクト 82048928

ディスポスポイト 3mL 滅菌済 1箱 1000本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
注文コード
82048928
品番
3301021-20302
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

検液を吸い上げるためのスポイトです。
使いやすいポリエチレン製。
目安メモリが刻んであります。

仕様
※EOG滅菌済
材質
ポリエチレン
長さ(cm)
16.2cm
アズワン品番
68-9386-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする