MOB-SK1 試験管立て 検体ホルダー 水洗い可能 ソフトタイプ MOB-SKシリーズ 大番 82049147

MOB-SK1 試験管立て 検体ホルダー 水洗い可能 ソフトタイプ MOB-SKシリーズ 大番 82049147
MOB-SK1 試験管立て 検体ホルダー 水洗い可能 ソフトタイプ MOB-SKシリーズ 大番 82049147
MOB-SK1 試験管立て 検体ホルダー 水洗い可能 ソフトタイプ MOB-SKシリーズ 大番 82049147
MOB-SK1 試験管立て 検体ホルダー 水洗い可能 ソフトタイプ MOB-SKシリーズ 大番 82049147
MOB-SK1 試験管立て 検体ホルダー 水洗い可能 ソフトタイプ MOB-SKシリーズ 大番 82049147
MOB-SK1 試験管立て 検体ホルダー 水洗い可能 ソフトタイプ MOB-SKシリーズ 大番 82049147

試験管立て 検体ホルダー 水洗い可能 ソフトタイプ MOB-SKシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
アズワン品番69-6283-35
内容量1個注文コード82049147品番MOB-SK1
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

超軽量28g
スポンジでできているのでクッション性抜群。
日本製で安心
衝撃吸収にすぐれています。
試験管に傷が付かない。
断熱製に優れた独立気泡スポンジ。
ホールド感抜群。

仕様
グレー
サイズ
厚み55×107×207mm
穴径(Φmm)
10~16
穴数
50か所 深さ50mm
アズワン品番
69-6283-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする