安達新産業
バンドパスフィルター □100mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
69-8793-19
69-8793-18
¥42,980
69-8793-19
¥42,980
69-8793-20
¥56,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82049409
品番
BPF905nm
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
指定の波長のみを透過するフィルターです。高い透過率を実現しています。阻止域が広範囲なバンドパスフィルターです。
角度(°)
入射角:0°
アズワン品番
69-8793-19
仕様
狭帯域近赤外 905nm
適合
基板:B270
サイズ
100×100mm(有効範囲90×90mm)
板厚(mm)
0.55mm、1.0mm、1.1mm
特性
400~840nm/T≦5%、905nm/T≧91%、960~1200nm/T≦5%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000