安達新産業
バンドパスフィルター □100mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
69-8793-18
69-8793-18
69-8793-19
69-8793-20
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82049996
品番
BPF660nm
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
指定の波長のみを透過するフィルターです。入射角が変化しても高い透過率波形を保った特性を実現しています。角度依存の低いバンドパスフィルターです。
角度(°)
入射角:0~20°
アズワン品番
69-8793-18
仕様
赤色 660nm
適合
基板:B270
サイズ
100×100mm(有効範囲90×90mm)
板厚(mm)
0.55mm
特性
250~580nm/T≦3、640~680nm/T≧90%、750~1100nm/T≦3 %
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000