曜日別特売
T7305-A 517.8MHzUHF GY/GY CICONIA UHFワイヤレスマイク CICONIA 82052026

CICONIA UHFワイヤレスマイク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82052026
品番
T7305-A 517.8MHzUHF GY/GY
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

CICONIAスピーカーシリーズ専用UHFワイヤレスマイク
LCDディスプレイ搭載(グレー電源ボタン長押しでON/OFF)

用途
適合機種:TY-1900・CTX10BSE・CDD180AE・CDR-100DE・CTFE-2100B1E
質量(g)
143(電池なし) / 189(電池入り)
幅(cm)
5
寸法(cm)
【周り】15
周波数帯域(MHz)
517.8
高さ(cm)
24.5
注意
※単三乾電池x2使用(別売)
※画像はイメージです。販売時期によりデザインが一部異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする