- 最大トルク(N・m)
- 0.245
- 回転数
- 20~1200rpm
- アズワン品番
- 1-5473-22
- 最大トルク
- 0.245N・m(2.5kgf・cm)
- 付属品
- アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)
- 質量(kg)
- 2.8
- タイプ
- タイマータイプ
- 電源
- AC100V(50/60Hz・45W)
- 寸法・サイズ(mm)
- 98×155×164
- モーター
- DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
- 機能
- 正転/逆転切り換え機能
- チャック
- Φ8mm用コレット型手締めチャック
- 回転制御
- スピードフィードバック制御
- 安全機能
- サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
- タイマー機能
- ON/OFFタイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、自動反転時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)