曜日別特売
SUW-1200 ステンレスシステムスタンド テラオカ(ANEX) 82053381

 

SUW-1200 ステンレスシステムスタンド テラオカ(ANEX) 82053381
SUW-1200 ステンレスシステムスタンド テラオカ(ANEX) 82053381
SUW-1200 ステンレスシステムスタンド テラオカ(ANEX) 82053381
SUW-1200 ステンレスシステムスタンド テラオカ(ANEX) 82053381

ステンレスシステムスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
寸法(mm)1200×437×1000
内容量1台注文コード82053381品番SUW-1200
参考基準価格(税別)¥251,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

テラオカ製オリジナルスタンドです。
すべてステンレスSUS304で仕上げております。
軽量ですが堅固で耐久性、耐薬品性に優れています。
ダブル型ですから、実験台の上に設置すれば両面に機器類を固定することができます。
錆を嫌う場所や実験室・研究室などでのご使用に最適です。
シルバー色の美しい仕上がりですので、室内の美観を損なう事はありません。
部品の増設や高さ調整で、色々な形状の組立スタンドが出来上がります。

寸法(mm)
1200×437×1000
質量(kg)
12.6
形式
組立/ダブル
構成
ステンレスシステムベースSUB440×2個、ステンレススライド式斜補強棒SRN750×6本、ステンレスパイプ(Φ13×220mm)×6本、ステンレスパイプ(Φ13×1000mm)×12本、ステンレスパイプ(Φ13×1200mm)×8本、ステンレスCムッフ×66個
注意
※別売のステンレスシステムスタンド用ベースストッパーで固定される場合は4個お買い求め下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする