1273A118.250-26.5 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054756

1273A118.250-26.5 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054756
1273A118.250-26.5 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054756
1273A118.250-26.5 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054756
1273A118.250-26.5 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054756
1273A118.250-26.5 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054756
1273A118.250-26.5 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054756
1273A118.250-26.5 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054756
1273A118.250-26.5 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054756

ASICS ウィンジョブ CP221

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は寸法・サイズなど19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
注文コード
82054756
品番
1273A118.250-26.5
販売価格(税込)¥12,980
販売価格(税別)
¥11,800

メッシュアッパーと軽量先芯を採用し、優れた通気性と軽量性を両立。
基本性能をバランスよく備えたベーシックモデル。

トラスコ品番
716-8654
材質
衝撃緩衝材:fuzeGEL
規格
JSAA A種認定
色
バニラ×ブラックコーヒー
サイズ(cm)
26.5
材質(甲被)
合成繊維+人工皮革
足幅
EEE相当
材質(底部)
ゴム底
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする