ASICS ウィンジョブ CP221

ASICS ウィンジョブ CP221 - アシックスASICS ウィンジョブ CP221 - アシックスASICS ウィンジョブ CP221 - アシックスASICS ウィンジョブ CP221 - アシックスASICS ウィンジョブ CP221 - アシックスASICS ウィンジョブ CP221 - アシックスASICS ウィンジョブ CP221 - アシックスASICS ウィンジョブ CP221 - アシックス

メッシュアッパーと軽量先芯を採用し、優れた通気性と軽量性を両立。
基本性能をバランスよく備えたベーシックモデル。

色
バニラ×ブラックコーヒー
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
内容量
1足
全19種類を絞り込む
規格
トラスコ品番
19種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
820547561273A118.250-26.5716-8654衝撃緩衝材:fuzeGELJSAA A種認定
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
820547651273A118.250-27.0717-0239衝撃緩衝材:fuzeGELJSAA A種認定
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
820547811273A118.250-24.5716-8619衝撃緩衝材:fuzeGELJSAA A種認定
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
820547901273A118.250-28.0716-7058衝撃緩衝材:fuzeGELJSAA A種認定
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
820547991273A118.250-25.5716-7038衝撃緩衝材:fuzeGELJSAA A種認定
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
820548081273A118.250-27.5717-0233衝撃緩衝材:fuzeGELJSAA A種認定
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
820548171273A118.250-24.0716-7108衝撃緩衝材:fuzeGELJSAA A種認定
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
820548261273A118.250-25.0716-7073衝撃緩衝材:fuzeGELJSAA A種認定
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
820548351273A118.250-26.0717-0222衝撃緩衝材:fuzeGELJSAA A種認定
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
820548511273A118.250-21.5716-7125甲被:合成繊維+人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底JSAA規格A種
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
820548601273A118.250-31.0716-7047甲被:合成繊維+人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底JSAA規格A種
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
820548691273A118.250-29.0716-8700甲被:合成繊維+人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底JSAA規格A種
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
820548781273A118.250-23.0716-7045甲被:合成繊維+人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底JSAA規格A種
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
820548871273A118.250-30.0716-7093甲被:合成繊維+人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底JSAA規格A種
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
820548961273A118.250-22.5716-7131甲被:合成繊維+人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底JSAA規格A種
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
820549051273A118.250-28.5716-8636甲被:合成繊維+人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底JSAA規格A種
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
820549211273A118.250-23.5716-7137甲被:合成繊維+人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底JSAA規格A種
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
820549301273A118.250-32.0716-8627甲被:合成繊維+人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底JSAA規格A種
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
820549391273A118.250-22.0716-8637甲被:合成繊維+人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底JSAA規格A種
¥11,800
¥12,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする