アシックス
ASICS ウィンジョブ CP221
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・サイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
26
注文コード
82054835
品番
1273A118.250-26.0
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
メッシュアッパーと軽量先芯を採用し、優れた通気性と軽量性を両立。
基本性能をバランスよく備えたベーシックモデル。
トラスコ品番
717-0222
材質
衝撃緩衝材:fuzeGEL
規格
JSAA A種認定
色
バニラ×ブラックコーヒー
サイズ(cm)
26
材質(甲被)
合成繊維+人工皮革
足幅
EEE相当
材質(底部)
ゴム底
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1