1273A118.250-30.0 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054887

1273A118.250-30.0 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054887
1273A118.250-30.0 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054887
1273A118.250-30.0 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054887
1273A118.250-30.0 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054887
1273A118.250-30.0 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054887
1273A118.250-30.0 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054887
1273A118.250-30.0 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054887
1273A118.250-30.0 ASICS ウィンジョブ CP221 アシックス 82054887

ASICS ウィンジョブ CP221

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は寸法・サイズなど19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
寸法(cm)
30
注文コード
82054887
品番
1273A118.250-30.0
販売価格(税込)¥12,980
販売価格(税別)
¥11,800

メッシュアッパーと軽量先芯を採用し、優れた通気性と軽量性を両立。
基本性能をバランスよく備えたベーシックモデル。

トラスコ品番
716-7093
材質
甲被:合成繊維+人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
規格
JSAA規格A種
色
バニラ×ブラックコーヒー
寸法(cm)
30
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする