曜日別特売
JRT-A100WG 土鍋圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 82068650

本体

JRT-A100WG 土鍋圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 82068650
JRT-A100WG 土鍋圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 82068650

土鍋圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色月白(げっぱく)
内容量1台注文コード82068650品番JRT-A100WG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

本土鍋にこだわり抜いた最上位モデル。本物の土鍋で炊きあげる、料亭のように甘くて粒立ちのあるごはんをご自宅で。
土鍋ご泡火炊き:圧倒的大火力とやさしい泡立ちで、お米一粒ひと粒の甘みと弾力を引き出します。土鍋の遠赤効果による輻射熱で、お米一粒ひと粒を芯までじっくり加熱。
79銘柄&6地域の産地炊き85種の炊きわけ:水分率、たんぱく質やアミロースの量など、各銘柄の持つ特徴を科学的に細かく分析し、それぞれのお米に合った炊き方でおいしく炊きあげます。コシヒカリは産地ごとの炊きわけも可能。
視認性と操作性を極めた「スムーズタッチディスプレイ」を採用。
簡単お手入れ:いつものお手入れは本土鍋と内ぶたの2点。内ぶたは食器洗い乾燥機に対応しています。

色
月白(げっぱく)
質量(kg)
約7.3
消費電力(W)
1080
コード長さ(m)
約1
加熱方式
土鍋圧力IH
機能
【メニュー】エコ炊き/白米(火かげん3段階)/白米(料亭わざ おにぎり)/白米(料亭わざ 極め・低温吸水)/無洗米/一合炊き(火かげん3段階)/銘柄炊き/早炊き/分づき/炊込み・白米(火かげん3段階)/炊込み・一合(火かげん3段階)/炊込み・麦ごはん/炊込み・雑穀/炊込み・玄米/おかゆ/玄米/雑穀/麦ごはん押麦/麦ごはんもち麦/おこわ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.4×36.7×22.4
高さ(cm)
ふた開き時:約48.6
消費電力量(Wh)
154(1回あたりの炊飯時)、16.5(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)
82.3
省エネ基準達成率(%)
102
炊飯容量
最大5.5合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする