IP50RDCNBHAD0 インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武) 82069097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82069097
品番
IP50RDCNBHAD0
参考基準価格(税別)¥92,900販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器
熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF]
小形・軽量の省スペースタイプ
従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF]
・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応
・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による)
・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V
・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意

用途
・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換
・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力
・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用
・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする