- ダイアボンド シーラーA 田中 82070741

- ダイアボンド シーラーA 田中 82070741
- ダイアボンド シーラーA 田中 82070741

ダイアボンド シーラーA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
82070741
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

新幹線の防水・気密用として優れた実績を持ち,金属やガラス,ゴムなど接
合部間の間隙充填および接着兼用のシーリング材です。
いろいろな下地への密着性に優れ、強い接着力を有しています。
耐水,耐候,耐薬品性に優れます。
体積収縮が少なく,気密,水密性に優れます。

用途
建築用として、各種金属板の接着・防水屋根材のジョイント,樋,棟板,止め面戸など。
自動車,鉄道車両など窓部のシール。
建築,車両,自動車,船舶,電気業界で気密,水密を必要とする個所へのシールおよび接着。
プラスチック,ゴム,ガラス,木材,石材,金属などの接着および接合部の間隙充填。
被着材の組合せによっては、接着しにくいものがありますので、試験した上でご使用下さい。
内容量(mL)
330
溶剤
クロロプレンゴム系
関連資料:(2.74MB)
注意
※使用方法
※前処理 被着材表面の水分やゴミ,油などを除去し、汚れのないよう清浄にします。
※塗布方法 シーリングガンやチューブ,ヘラなどで、所定の位置に充填します。
※ 一般接着の場合、被着材の両方に塗布し、5~15 分間乾燥してからはり合わせます。
※注意事項
※・ 火気のあるところでは使用しないで下さい。
※・ 取扱い作業中には、換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
※・ 取扱い中は、できるだけ皮膚にふれないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは送気
※マスク,保護手袋,前掛けなどを着用して下さい。
※・ 火災時には炭酸ガス,泡または粉末消火器を用いて下さい。
※・ 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけはやく医師の診察を受けて下さい。
※・ 蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の
※診察を受けて下さい。
※・ 誤って飲み込んだ場合には、水で口の中をよく洗い、ただちに医師の診察を受けて下さい。
※・ 皮膚に付着した場合は、すぐに付着物をふき取り、水と石けんでよく洗います。
※・ 容器を密閉して、直射日光の当たらない場所で、5 ℃~35 ℃で保管して下さい。
※・ シール材を希釈する場合は、専用シンナーダイアボンド 4TH かトルエンをご使用下さい。
※・ 容器からこぼれた場合には、布で拭きとって、密閉できる容器に回収して下さい。
※・ 空容器は、中身を使いきってから廃棄して下さい。
※・ 廃棄する場合、産業廃棄物の許可を受けた専門業者に委託して下さい。
※・ 子供の手の届かないところに保管して下さい。
※・ 本来の用途以外には使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする