曜日別特売
FGP-0.5 ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-0.5 ニデックドライブテクノロジー 82071056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-0.5

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード82071056品番FGP-0.5
参考基準価格(税別)¥92,400販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)

質量(g)約450表示分解能0.001N測定範囲(N)±5.000定格容量(N)±5.000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする