材質S45C
形状33F
歯数12
ベルト幅(mm)19.1
ピッチ円直径(Φmm)PD:36.38
寸法L(mm)32
フランジ標準型式:FS15045031
寸法A(mm)14.2
寸法W(mm)19.1
歯先円直径(mm)OD:35.62
歯形L
フランジ厚(mm)t:1.5
外径(mm)フランジ外径FOD:45
内径(mm)フランジ内径FID:31
穴径(mm)下穴径B:8
ベルト呼び幅50
呼び幅050(19.1mm)
寸法fb(mm)2.45
ボス径H(mm)27
径(mm)段付け径C:31