ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82071790 品番 14L050-33F
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,696
販売価格(税別)
2,451
材質S45C 形状33F 歯数14 ベルト幅(mm)19.1 ピッチ円直径(Φmm)PD:42.45 寸法L(mm)32 フランジ標準型式:FS15048036 寸法A(mm)14.2 寸法W(mm)19.1 歯先円直径(mm)OD:41.68 歯形L フランジ厚(mm)t:1.5 外径(mm)フランジ外径FOD:48 内径(mm)フランジ内径FID:36 穴径(mm)下穴径B:10 ベルト呼び幅50 呼び幅050(19.1mm) 寸法fb(mm)2.45 ボス径H(mm)30 径(mm)段付け径C:36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする