KRT3-GM 小型三脚 king 82072964 KRT3-GM 小型三脚 king 82072964 KRT3-GM 小型三脚 king 82072964 KRT3-GM 小型三脚 king 82072964

小型三脚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82072964 品番KRT3-GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鞄にもすっぽり入り、持ち運びに便利な三脚です。 伸ばした脚部を確実に固定する独自の丸ピンストッパーシステム、カメラをあらゆる方向にセットできる自由雲台を採用しました。脚部を閉じたまま、グリップとして使用することも可能です。

用途三脚 付属品スマートフォンホルダー ガンメタ 質量(g)135 段数3段 取付ねじ(UNC)1/4〜20 縮長(mm)135 伸長(mm)285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする