WW-133 ワイドウルブズ WW-133M おたふく手袋 82082099

WW-133 ワイドウルブズ WW-133M おたふく手袋 82082099
WW-133 ワイドウルブズ WW-133M おたふく手袋 82082099
WW-133 ワイドウルブズ WW-133M おたふく手袋 82082099

ワイドウルブズ WW-133M

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
規格JSAA A種合格
内容量1足注文コード82082099品番WW-133
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

幾多のワーキングシューズが直面する屈曲部の剥離強度面。
ワイドウルブズはワーキングシーンならではのしゃがみこむ状態時に負荷がかかる「屈曲部」の改良をテーマに、素材・素材の相性・ソール形状・製法等に研究を重ねてきた。
90度屈曲を20万回クリアできる強度を維持。
ハードな環境下でその力を十二分に発揮する。

用途
一般作業
サイズ(cm)
24
材質
【ライニング】ポリエステルメッシュ
規格
JSAA A種合格
材質(ソール)
合成ゴム
先芯
鋼鉄製
材質(インソール)
発砲ポリウレタン+ポリエステルメッシュ(表)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53587635
2020-06-04
用途: 剪定など屋外作業
サービス業

靴底がしっかりしている。これまで安価な安全靴を使用しているが、どれも不安定。
全体の作りもしっかりしており、これから履き慣れたらもっと履き心地も良くなると
思われる。長く履けそうなので、良い靴を買って満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする