曜日別特売
WW-116 ワイドウルブズ WW-116 おたふく手袋 82082248

WW-116 ワイドウルブズ WW-116 おたふく手袋 82082248
WW-116 ワイドウルブズ WW-116 おたふく手袋 82082248
WW-116 ワイドウルブズ WW-116 おたふく手袋 82082248

ワイドウルブズ WW-116

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)29
規格JSAA A種合格
内容量1足注文コード82082248品番WW-116
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

幾多のワーキングシューズが直面する屈曲部の剥離強度面。
ワイドウルブズはワーキングシーンならではのしゃがみこむ状態時に負荷がかかる「屈曲部」の改良をテーマに、素材・素材の相性・ソール形状・製法等に研究を重ねてきた。
90度屈曲を20万回クリアできる強度を維持。
ハードな環境下でその力を十二分に発揮する。

用途
一般作業
サイズ(cm)
29
材質
【ライニング】ポリエステルメッシュ
規格
JSAA A種合格
材質(ソール)
合成ゴム
先芯
鋼鉄製
材質(インソール)
発砲ポリウレタン+ポリエステルメッシュ(表)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする