WW-717 WW717 白耐油長靴 おたふく手袋 82082677

WW-717 WW717 白耐油長靴 おたふく手袋 82082677
WW-717 WW717 白耐油長靴 おたふく手袋 82082677

WW717 白耐油長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード82082677品番WW-717
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

耐油+丈夫なPVC長靴。靴内側は抗菌生地を使用。

サイズ(cm)
23
材質
塩化ビニル
足幅
3E
高さ(cm)
31.5(26cm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする