曜日別特売
HLN-R-12C-04-UP【ワケあり】 六角ナット ハードロックナット ハードロック工業 82084120

 

HLN-R-12C-04-UP【ワケあり】 六角ナット ハードロックナット ハードロック工業 82084120
HLN-R-12C-04-UP【ワケあり】 六角ナット ハードロックナット ハードロック工業 82084120

六角ナット ハードロックナット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
82084120
品番
HLN-R-12C-04-UP【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。

用途
最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじの呼び寸法
M12
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじピッチ
1.75
トラスコ品番
416-5888
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
1300
強度区分
A2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16395584
2021-02-11
用途: 自動車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

国産車にあまり使用しない頭サイズで使いづらい
13ミリの薄口スパナなんてこれ専用に購入せざる得ない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2062:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする