明工社
横形OA用平刃接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82084190
品番
MR7704BB【ワケあり】
在庫数量:残り19点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,298
¥
1,698
バスケットに入れる
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
【中駒】黒
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
色(本体)
黒