- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- ●アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)●パケット配信方式:ユニキャスト、マルチキャスト●映像コーデック:H.264/AVC/Motion-JPEG●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722
- 材質
- 難燃性PC+ABS樹脂
- 寸法(mm)
- 204×280×55.5
- 質量(kg)
- 約1.1(卓上時 約1.3)
- 備考
- ONVIF profile S対応
- タイプ
- 7型モニター付インターホン端末
- 規格
- HQi認定品
- 電源
- PoE(IEEE802.3af Class0)
- 消費電流(mA)
- 待受時66、最大155
- 通信方式
- 自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)(受話器同士の通話のみ同時通話)
- ディスプレイ
- 7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)
- 使用周囲温度(℃)
- 0~40
- 色調
- フラネルブラック(N2 近似マンセル値)
- 適合ボックス
- JIS3個用スイッチボックス
- プロトコル
- IPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
- 設置形態
- 卓上・壁取付両用型
- カメラ仕様
- 1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)
- LAN
- イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応