WUA10-000J【ワケあり】 WUA ユニオンタイプA イハラサイエンス 82084375

WUA ユニオンタイプA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び径など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
1 1/4
注文コード
82084375
品番
WUA10-000J【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,898¥7,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
64
質量(kg)
1.36
呼び径
1 1/4
Oリング
G45
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
形状
ユニオン
定格圧力(MPa)
21
温度範囲(℃)
120以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする