曜日別特売
38401110【ワケあり】 PTFE濾紙 PF-040 5枚入 ADVANTEC 82084558

PTFE濾紙 PF-040 5枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はアズワン品番・寸法など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5枚)
アズワン品番
64-1192-70
寸法(mm)
110
注文コード
82084558
品番
38401110【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,780販売価格(税込)¥8,314
販売価格(税別)アウトレット
¥10,980¥7,558

-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
110
アズワン品番
64-1192-70
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●110mm●捕集効率(0.3μmDOP%):95
厚さ(mm)
0.95
質量(g/m2)
500
空隙率(%)
75
保留粒子径(μm)
4
圧力損失(kPa)
0.21
はっ水度(kPa)
>4.9
注意
●※圧力損失・・・通気速5cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※保持粒子径・・・メチルアルコール中の標準粒子を1.0kL/h・m^2の濾過速度で濾過した時の捕捉粒子径により求めたもの。●※はっ水度・・・水が通過するのに必要な圧力。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする