※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T23)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・接続ねじ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
形状
両口チーズユニオン
接続ねじ
M5×0.8
注文コード
82084585
品番
KQ2T23-M5N1【ワケあり】
在庫数量:残り8点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥3,067
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,798
¥
2,788
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
両口チーズユニオン
ねじの種類
M
接続ねじ
M5×0.8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード