AK3575【ワケあり】 アタック350NE リップルパレットネオ 東リ 82084847

※サンプル画像

アタック350NE リップルパレットネオ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
82084847
品番
AK3575【ワケあり】
在庫数量:残り9点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)アウトレット
¥6,7985,498

40cm×40cmのコンパクトサイズ。 自分好みがきっと見つかる、16色の豊富なカラーバリエーション。

用途
住宅向け・床暖対応・LL4等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)
形状
マルチレベルループパイル
寸法(mm)
400×400
パイル長(mm)
H5~L3
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
ゲージ
46030
ステッチ
14
全厚(mm)
9.3
注意
※製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場籐で選択する場合は換気を心がけてください。
※フローリング種類によっては吸着しにくい場合がございますので事前にサンプルにてお確かめ頂くことをお勧めします。
※立体的な柄の為目地部分でパイル差に段差が生じることがあります。柄の特性であり実用において問題はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする