【ワケあり】 ステンレス 折りたたみワゴン 遠藤商事 82084978

ステンレス 折りたたみワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82084978
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥64,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)アウトレット
¥53,98043,980

幅×奥行×高さ(mm):763×257×1112(折りたたみ時)
耐荷重:80kg(1段あたり25kg)
車輪:Φ100×4(自在2輪ストッパー付)

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
763×505×958
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする