ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLC19R-QS

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機長(mm)3000 ピッチ(mm)22.5 ローラ幅W(mm)500 注文コード82108034 品番FLC19R-QS-W500-P22.5-L3000
参考基準価格(税別)¥228,900 販売価格(税込) ¥239,201
販売価格(税別)
217,455
この商品は機長・ピッチ・ローラ幅Wなど132種類から選べます 他の種類を見る

特長:機種中最小径ローラFLC19Rを使用、P22.5と非常に狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 STK30 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径 種類ストレート ピッチ(mm)22.5 機長(mm)3000 材質(ローラー部)スチール ローラ幅W(mm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする