※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比5 枠番E170 注文コード82145965 品番VRGS-5E170-28HA24
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥198,550
販売価格(税別)
180,500
この商品は減速比・枠番など450種類から選べます 他の種類を見る

〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)

減速比5 枠番E170 タイプ延長軸出力型、コード:28HA24 最大トルク(N・m)非常時:1280 許容トルク(N・m)平均:202 回転速度(min-1[r.p.m])許容平均入力:2000、許容最高入力:4200 最大許容トルク(N・m)639 許容スラスト荷重(N)6840 許容モーメント(N・m)1037 許容ラジアル荷重(N)1920 バックラッシ(分)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする