※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーボモータ専用減速機(直交軸) エイブル減速機 NEVシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比105 枠番E 適合モータ容量(W)200 注文コード82174568 品番NEVSH-105E-200-T3
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥113,905
販売価格(税別)
103,550
この商品は減速比・枠番・適合モータ容量など47種類から選べます 他の種類を見る

〇アルミボディで軽量〇コンパクト〇中実、中空タイプをラインナップ〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇省スペース対応/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。〇直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。〇全長 96mmのコンパクト(中空軸)/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。〇減速比 1/3〜1/105、モーター容量 100〜4000Wをシリーズ化〇メンテナンスフリー&取付け自由自在〇潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。〇しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。

減速比105 枠番E タイプ中空軸 フランジタイプTYPE3 出力トルク(N・m)許容:56.8 適合モータ容量(W)200 許容スラスト荷重(N)1335 許容ラジアル荷重(N)2670 瞬時最大許容出力トルク(N・m)170 瞬時最大出力トルク(N・m)162 定格出力トルク(N・m)54.1 入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.694 出力軸回転速度(r.p.m)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする