69999 アクスルストラップ Dリング FREAK(フリーク) 82176686

※代表画像

69999 アクスルストラップ Dリング FREAK(フリーク) 82176686
69999 アクスルストラップ Dリング FREAK(フリーク) 82176686
69999 アクスルストラップ Dリング FREAK(フリーク) 82176686
69999 アクスルストラップ Dリング FREAK(フリーク) 82176686
69999 アクスルストラップ Dリング FREAK(フリーク) 82176686

アクスルストラップ Dリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード82176686品番69999
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

レッカー車に必須のロードサービス用品、ベルト厚8mmの極厚仕様!Dリング接続部にはベルト補強!ハードな作業に対応しています。ポリエステル繊維のベルトはナイロン製より伸びに強く、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールや車体へのダメージも回避できます。安全係数:3(最大使用荷重×3=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付

用途事故車や故障車のウインチ引き上げ・タイヤ固縛作業など、様々な用途で。厚さ(mm)8ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)1使用荷重(kg)1600端末仕様Dリング破断荷重(kg)4800材質(ベルト)ポリエステル
注意
※1、誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。2、使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。3、本製品で玉掛作業はできません。4、本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。5、付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。6、注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする