※代表画像

81057 JIS3スリングベルト 両端アイタイプ FREAK(フリーク) 82177289 81057 JIS3スリングベルト 両端アイタイプ FREAK(フリーク) 82177289 81057 JIS3スリングベルト 両端アイタイプ FREAK(フリーク) 82177289 81057 JIS3スリングベルト 両端アイタイプ FREAK(フリーク) 82177289 81057 JIS3スリングベルト 両端アイタイプ FREAK(フリーク) 82177289 81057 JIS3スリングベルト 両端アイタイプ FREAK(フリーク) 82177289

JIS3スリングベルト 両端アイタイプ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82177289 品番 81057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付

用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。 種別両端アイ 材質ポリエステル100% ベルト幅(mm)75 等級JIS3等級 ベルト長さ(m)2.5 使用荷重(kg)2500 ベルト色 破断荷重(kg)15000 JIS規格適合
注意
※1、誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。2、使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。3、玉掛け作業は労働安全衛生法に定められた有資格者が行ってください。4、本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。5、付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。6、注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82176729
2025-05-11
用途:
車輌脱出様
製造業

まだ使用していませんが、スタック時の車内常備用に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする