モバイルバッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82177718 品番FT-MB002BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,490

スリムでコンパクト、持ち運びにも嬉しいサイズ感。
USB-Aポート×2で2台同時充電が可能。
充電残量が分かるインジケーター付き。
PSE(電気用品安全法)適合品です。

用途ファン付ウェア、ヒーターウェア用バッテリーとして。水冷服、水冷ウェア、ダイレクトクールなどのバッテリー予備・替えなどに。 付属品USB-A to Type-Cケーブル50cm、取扱説明書 質量(g)約220 出力USB-A:5V/2.1A(合計) 入力microUSB:5V/2A、Type-C:5V/2A バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約6時間(別売2Aアダプタ使用時) バッテリー容量(Ah)10 保証期間6ヶ月 充電池電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数USB-Aポート×2、microUSB、Type-C 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×27×101 給電端子USB-A 入力ポートmicroUSB / USB Type-C 出力ポートUSB-A×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82177718
2024-12-09
用途:
農作業 アウトドア
植田企画 様 (卸売・小売業)

ヒーターベストに使用しています。バッテリーが思ったより長持ちし爽快です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする