用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3 AL 機高(H) 96 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)
種類ローラ単体
シャフトシャフトなし
材質(ローラー部)樹脂
ローラ幅W(mm)300