パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ナチュレ 木製丸皿スプーン ミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82183589
品番
B-5686
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
表面塗装:天然うるし、本体:天然木
形状
木製スプーン
全長(mm)
125
色
木目
質量(g)
4
全長A×幅B×高さC(mm)
125×30×15
食器の種類
洋食器