3/22より値下げ!現場を応援

※商品画像

DBZ-302 ネジモグラ 極短セット エンジニア 82183860 DBZ-302 ネジモグラ 極短セット エンジニア 82183860 DBZ-302 ネジモグラ 極短セット エンジニア 82183860 DBZ-302 ネジモグラ 極短セット エンジニア 82183860 DBZ-302 ネジモグラ 極短セット エンジニア 82183860 DBZ-302 ネジモグラ 極短セット エンジニア 82183860

ネジモグラ 極短セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 82183860 品番 DBZ-302
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998

潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の4本セット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
セット内容DBZ-310×1本、DBZ-315×1本、DBZ-320×1本、DBZ-325×1本 材質炭素鋼[本体] 全長(mm)18 質量(g)16 対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする