曜日別特売
DBZ-402 ネジモグラ ミドルセット エンジニア 82183878

※商品画像

DBZ-402 ネジモグラ ミドルセット エンジニア 82183878
DBZ-402 ネジモグラ ミドルセット エンジニア 82183878
DBZ-402 ネジモグラ ミドルセット エンジニア 82183878
DBZ-402 ネジモグラ ミドルセット エンジニア 82183878
DBZ-402 ネジモグラ ミドルセット エンジニア 82183878
DBZ-402 ネジモグラ ミドルセット エンジニア 82183878

ネジモグラ ミドルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト
対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト
対辺2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
内容量1セット(4本)注文コード82183878品番DBZ-402
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
電動ドライバーでも使用できます。
お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
セット内容DBZ-410×1本、DBZ-415×1本、DBZ-420×1本、DBZ-425×1本材質炭素鋼[本体]全長(mm)65質量(g)50対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする