※商品画像

DZ-86 MINIドライヴ&ネジモグラミドル エンジニア 82183930 DZ-86 MINIドライヴ&ネジモグラミドル エンジニア 82183930 DZ-86 MINIドライヴ&ネジモグラミドル エンジニア 82183930 DZ-86 MINIドライヴ&ネジモグラミドル エンジニア 82183930 DZ-86 MINIドライヴ&ネジモグラミドル エンジニア 82183930 DZ-86 MINIドライヴ&ネジモグラミドル エンジニア 82183930

MINIドライヴ&ネジモグラミドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 82183930 品番 DZ-86
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル4本組のセット。
独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。
携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。
固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。
軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
セット内容DBZ-425×1本、DBZ-430×1本、DBZ-440×1本、DBZ-450×1本、DZ-80×1個 材質炭素鋼[ビット]/エラストマー・PP・炭素鋼[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー] 全長(mm)117 質量(g)100 対応ねじ対辺2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト グリップ部(mm)径:24 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする