※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニデックドライブテクノロジー 手動式簡易試験スタンド FGS-50H・FGS-50L・FGH-5S FGS-50H

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可 98日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82194256 品番FGS-50H
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。

ストローク(mm)150 質量(kg)15 タイプハンドル テーブル寸法(mm)150×145 高さ調整範囲(mm)52〜202 耐荷重(N)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする