ネットワークカメラ(ドーム型、200万画素、単焦点)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82198770 品番TS5-D2FP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!
約200万画素のFull HDカメラ
LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)
固定焦点レンズ
防じん・防水 IP66に対応
夜間撮影に対応

形状ドーム 質量(g)約310 使用温度範囲(℃)-20〜+50 電源PoE(IEEE802.3af) ケーブル長(m)約0.5 レンズ2.8mm @ F2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65 照度(Lx)【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01 防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 実撮影画角水平:約89°、垂直:約49° 照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります) イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする