曜日別特売
TS5-B2Z4P ネットワークカメラ(バレット型、200万画素、4倍ズーム) マスプロ電工 82198858

ネットワークカメラ(バレット型、200万画素、4倍ズーム)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード82198858品番TS5-B2Z4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデル
ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!
約200万画素のFull HDカメラ
LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)
4倍光学ズームに対応
防じん・防水性能IP66に対応
夜間撮影に対応
電動バリフォーカルを搭載

形状バレット質量(g)約740使用温度範囲(℃)-30~+60電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×77×245照度(Lx)【撮影】カラー:0.003 、白黒:0.001防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約33~95°、垂直:約18~51°照射距離(m)赤外線:最大 約50(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.8インチ CMOSセンサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする