用途産業用機器向けインターフェース
極数5極
定格電圧(V)AC400
耐電圧2000(VACr.m.s. 1分間)
定格電流(A)13
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
結合方式ワンタッチロック
材質(コンタクト)銅合金
シェルサイズW
コンタクトサイズ#16
防水仕様防水(嵌合時)
コンタクト形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)14以下
色(シェル)黒色系干渉色
結線方法はんだ付け
挿抜回数繰返し500回
コネクタタイプパネル取付レセプタクル
処理(コンタクト接触部)銀めっき
適応アクセサリJN2-AW-DC1-RK