スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
抗菌食洗機対応プラコップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(45g)
注文コード
82215755
品番
KE5AAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗い乾燥機OKのコップです。
吊り下げに便利な穴が付いています。
水切れがよいので衛生的!
名前シール入り。
材質
ポリプロピレン
色
ウフフィMKフレンズ
容量(mL)
約200
直径(Φmm)
約74
高さ(mm)
約68
種類
使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
加工
加工方法:練込、加工部位:全体
耐熱温度(℃)
140
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。