貝印
貝印の 料理道具
貝印の まな板・解凍ボード
貝印の プラスチックまな板
抗菌やわらかまな板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82224916
品番
000AP5017
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
滑りにくいダイヤカットエンボス加工。
柔らかく曲がり、切った食材をそのまま鍋に移せます。
抗菌加工・銀イオンプラス。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン・熱可塑性エラストマー
色
ホワイト
質量(g)
約126
規格
小
本体寸法(mm)
約300×220×2
注意
※食器洗い乾燥機使用不可。