パッケージ(1個)
フィリップス
フィリップスの 電球
フィリップスの LED電球
フィリップスの 一般電球タイプLED電球
LED電球 E17 12個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
82227777
品番
LDA4D-G-E17/E/K/1P×12P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
一般電球 E17口径 広配光タイプ
色
昼光色
定格消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
485
寸法(mm)
直径38×高さ70
質量(g)
21
備考
調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応
口金
E17
ビームの開き(°)
160
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
保証期間
5年
明るさ
40W相当
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED