パッケージ(1個)
フィリップス
フィリップスの 電球
フィリップスの LED電球
フィリップスの 一般電球タイプLED電球
LED電球 E17 12個セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
色
昼光色
注文コード
82227795
品番
LDA7D-G-E17/E/K/1P×12P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一般電球 E17口径 広配光タイプ
色
昼光色
定格消費電力(W)
6.5
全光束(Lm)
800
寸法(mm)
直径38×高さ70
質量(g)
45
備考
調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応
口金
E17
ビームの開き(°)
160
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
保証期間
5年
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED