曜日別特売

キシラデコールやすらぎ 防カビ補強下塗り剤(フォレステージ兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(14L)
内容量1缶(14L)注文コード82228389品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

キシラデコールやすらぎ、キシラデコールフォルステージやすらぎの下塗りに塗布することで保護機能が向上する木部用下塗り塗料です。
カビ抑制:高配合の防カビ成分が木材に浸透してカビを抑制し、自然な木目を美しく保ちます。
木材保護:UVAがやすらぎからわずかに浸透する紫外線をブロックし木材を保護します。
塗膜劣化抑制:HALSが樹脂などの劣化因子ラジカルを捕捉することで塗膜の灰化・劣化を抑制します。
水浸入抑制:木材の劣化を加速させる水の侵入を抑制します。

用途使用場所成分木材用防腐・防カビ剤、木材用防虫剤、アルキド樹脂、助剤、石油系溶剤危険等級乾燥時間(時間)【重ね塗り】6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)10~20
注意
※羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・ウッドデッキ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする